DCL-33A-R/M1W(50A)C5 デジタル指示調節計(DINレール取付形22.5mm幅) 神港テクノス 57571948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCL-33A-R/M1W(50A)C5 デジタル指示調節計(DINレール取付形22.5mm幅) 神港テクノス 57571948
DCL-33A-R/M1W(50A)C5 デジタル指示調節計(DINレール取付形22.5mm幅) 神港テクノス 57571948
DCL-33A-R/M1W(50A)C5 デジタル指示調節計(DINレール取付形22.5mm幅) 神港テクノス 57571948

デジタル指示調節計(DINレール取付形22.5mm幅)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個電源電圧(V)AC/DC24出力リレー接点:1aオプションヒータ断線警報出力(50A)・シリアル通信EIARS-485準拠注文コード57571948品番DCL-33A-R/M1W(50A)C5
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

コンパクトで制御盤内にジャストフィット
マルチ入力,高速サンプリング
充実した通信機能

付属品簡易版取扱説明書:1部、ヒータ断線警報出力[オプション:W(50A)]付加時:コネクタハーネスW3m1式、CT(CTL-12-S36-10L1U)1個オプションヒータ断線警報出力(50A)・シリアル通信EIARS-485準拠高さ(mm)75奥行(mm)100電圧(V)-入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧出力リレー接点:1a制御方式オートチューニングPID・PI・PD・P・ON/OFF精度熱電対:各入力スパンの±0.2%±1デジット以内、測温抵抗体:各入力スパンの±0.1%±1デジット以内、直流電流/電圧:各入力スパンの±0.2%±13デジット以内横幅(mm)22.5電源電圧(V)AC/DC24制御出力リレー接点・無接点電圧・直流電流高度(m)2000以下表示器PV(赤色4桁)、SV(緑色4桁)直流電流(mA)-RoHS指令(10物質対応)対応別売品番直流電流入力用受信抵抗器(50Ω)サンプリング周期(ms)137
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする