用途運転モードは9種類。1おまかせ:洗濯物の状態に応じて自動で運転します。2標準:日常洗濯する普通の衣類を乾燥させます。3少なめ:シャツなど少量の衣類に適しています。4クイック:少量の衣類を短時間だけ乾燥します。5送風:加熱せず送風だけの運転です。6温める:冬時期の着替えを温めます。7くつ:ドラムが回転せず靴(1足)を乾燥させます。8ソフト:デリケートな衣類を低温で乾燥します。9除菌:加熱せずUVライトで除菌運転します。付属品取扱説明書(保証書)質量(kg)12消費電力(W)720電源AC100V 50/60Hz容量(kg)2.5コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×475×578運転音(dB)52