No.3805 ゴム砥石高剛性タイプ サンフレックス 57572797

商品画像

ゴム砥石高剛性タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
直径(Φmm)6
粒度#120
形状円筒型
内容量1本注文コード57572797品番No.3805
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

ゴム砥石の弱点である砥石の割れや欠けが少なく、研磨仕上げ作業の他に、バリ取りやハードな使用にも耐えれるようになりました。騒音・振動が少なく、静かな作業環境が得られます。弾性体の為、深いキズが入らず、表面調整に最適です。耐水・耐油性に優れ、湿式でも使用可能です。

用途二次バリを嫌うバリ取り。加工キズや打痕修正。樹脂成型型のバリ取り。機械加工部品の穴、溝の面取り研磨。各種金型の凹部研磨修正。軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120直径(Φmm)6高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000
関連資料:(0.82MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする