※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
WWX400形用インサート TF15
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
RE:0.8
RE:0.4
RE:0.8
切刃長さ(mm)
L:0.8
L:0.4
L:0.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
57573218
品番
6NGU0906080PNFR-L
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。
トラスコ品番
689-0104
切刃長さ(mm)
L:0.8
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
P種、M種、K種
厚さS(mm)
5.3
ワイパー刃幅(mm)
BS:1.2
内接円IC(mm)
9