曜日別特売
6NMU1409160PNER-R WWX400形用インサート MP6130 三菱マテリアル 57573331

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6NMU1409160PNER-R WWX400形用インサート MP6130 三菱マテリアル 57573331
6NMU1409160PNER-R WWX400形用インサート MP6130 三菱マテリアル 57573331

WWX400形用インサート MP6130

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)RE:1.6トラスコ品番689-0089注文コード57573331品番6NMU1409160PNER-R
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番689-0089切刃長さ(mm)L:1.6コーナー半径(mm)RE:1.6適合被削材種P種、M種、K種厚さS(mm)7ワイパー刃幅(mm)BS:0.5内接円IC(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする