曜日別特売
BEND40015W ”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・パレット用) TRUSCO 57573357

 

BEND40015W ”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・パレット用) TRUSCO 57573357
BEND40015W ”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・パレット用) TRUSCO 57573357
BEND40015W ”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・パレット用) TRUSCO 57573357

”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・パレット用)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台注文コード57573357品番BEND40015W
参考基準価格(税別)¥826,933販売価格(税込)¥692,780
販売価格(税別)
629,800

1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
過負荷防止バルブ付です。
BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
見やすいバッテリー残量計付です。

用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。仕様バッテリー残量計付トラスコ品番337-3541ストローク(mm)1421全高(mm)1958均等荷重(kg)400フォーク高さ(mm)80~1500車輪固定ウレタンキャスター2個(前輪)/自在ストッパー付ゴムキャスター2個(後輪)電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m)バッテリー(搭載)EB100充電時間約12時間上昇時間(秒)(無負荷時)18、(全負荷時)25昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)550車輪径(Φmm)前輪/後輪80/150フォーク寸法(mm)スライド外幅:218~581フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
※重量物ですのでご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき40,000/税込44,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする