※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
WWX400形用インサート MP6130
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
RE:2
トラスコ品番
689-0080
注文コード
57573480
品番
6NMU1409200PNER-R
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
689-0080
切刃長さ(mm)
L:2
コーナー半径(mm)
RE:2
適合被削材種
P種、M種、K種
厚さS(mm)
7
ワイパー刃幅(mm)
BS:0.5
内接円IC(mm)
14