曜日別特売
CB03RS-015B スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン MS9025 三菱マテリアル 57574365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン MS9025

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)50
トラスコ品番689-4888
689-4888
689-1744
689-3280
689-1755
689-3279
689-3248
689-3268
689-3286
689-3258
689-4840
689-4892
689-6409
689-3276
689-3243
689-3260
689-1743
689-6398
689-6392
689-4843
689-6446
689-4872
689-4849
689-4882
689-6410
689-6418
689-4846
689-4867
689-4870
689-6431
689-4848
689-4864
689-6440
689-4916
内容量1本注文コード57574365品番CB03RS-015B
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

小径の内径加工を高品位に行うことができます。
2つの切刃で経済的です。

用途
内径加工用。
その他
両先端使用可能
トラスコ品番
689-4888
全長(mm)
50
刃角(°)
15
シャンク径(mm)
3
適合寸法(mm)
バー:3
ノーズ(mm)
R:0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする