※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
メッキアウトワイヤロープ(油なし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ロープ径(Φmm)
4
3
4
5
6
長さ(m)
200
10
20
30
50
100
200
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57574984
品番
B-40200
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
長さ(m)
200
ロープ径(Φmm)
4
使用荷重(kg)
160
構成
6×7
材質
鉄
質量(kg)
12