曜日別特売
B-60200 メッキアウトワイヤロープ(油なし) AIOULE(ふじわら) 57575106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メッキアウトワイヤロープ(油なし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ロープ径(Φmm)6
長さ(m)200
内容量1本注文コード57575106品番B-60200
参考基準価格(税別)¥78,900販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
長さ(m)200ロープ径(Φmm)6使用荷重(kg)300構成6×19材質質量(kg)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
1が参考にしています
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする