曜日別特売
R3-T36S 中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 57575150

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R3-T36S 中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 57575150
R3-T36S 中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 57575150
R3-T36S 中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 57575150
R3-T36S 中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 57575150
R3-T36S 中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 57575150

中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
間口(mm)900、(実寸)842
奥行(mm)600、(実寸)568
内容量1セット注文コード57575150品番R3-T36S
参考基準価格(税別)¥6,570販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。

用途ボルト式R3型用追加棚板。トラスコ品番504-8397セット内容棚板、中棚受×2材質スチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装グリーン奥行(mm)600、(実寸)568間口(mm)900、(実寸)842RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする