※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
間口(mm)
1500、(実寸)1442
1800、(実寸)1742
900、(実寸)842
1200、(実寸)1142
1500、(実寸)1442
奥行(mm)
870、(実寸)836
450、(実寸)418
870、(実寸)836
600、(実寸)568
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57575220
品番
R3-T59S
参考基準価格(税別)
¥15,190
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途
ボルト式R3型用追加棚板。
トラスコ品番
504-8796
セット内容
棚板、中棚受×2
材質
スチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装
色
グリーン
奥行(mm)
870、(実寸)836
間口(mm)
1500、(実寸)1442
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません