曜日別特売
UCL-1.5 ステンレスクランプ管 AIOULE(ふじわら) 57575343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスクランプ管

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合ワイヤ径(Φmm)1.5
内容量1袋(50個)注文コード57575343品番UCL-1.5
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

薄型エイト管、防鳥用ワイヤー、魚釣りの仕掛けなどに適しています。現場でのカシメが容易です。

適合ワイヤ径(Φmm)1.5材質SUS304ステンレス寸法(mm)1.5×10L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする