※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
旋削用インサート(7°ポジ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
688-2299
注文コード
57575379
品番
CCGT060204M-FS-P
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
688-2299
切刃長さ(mm)
L:6.45
コーティング
MS7025
コーナー半径(mm)
RE:7
適合被削材種
M種
チップ形状
50°菱形
厚さS(mm)
0.4
逃げ角(°)
主/AN:7
内接円IC(mm)
2.38