曜日別特売

旋削用インサート(7°ポジ)

旋削用インサート(7°ポジ) - 三菱マテリアル旋削用インサート(7°ポジ) - 三菱マテリアル
内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ形状
適合被削材種
内接円IC(mm)
厚さS(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57575379CCGT060204M-FS-P50°菱形M種2.380.4RE:7
16,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
57575388CCGT060204M-FS-P50°菱形S種2.380.4RE:7
16,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
57575431CCGT060204M-LS-P長方形M種2.380.4RE:7
16,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
57575440CCGT060204M-LS-P長方形S種2.380.4RE:7
16,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
57679916CCGT060204M-FS-P-----
16,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
57679925CCGT060204M-FS-P-----
16,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
57679968CCGT060204M-LS-P-----
16,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
57679977CCGT060204M-LS-P-----
16,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする