曜日別特売
CCGT060204M-LS-P 旋削用インサート(7°ポジ) 三菱マテリアル 57575431

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用インサート(7°ポジ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)トラスコ品番688-2272注文コード57575431品番CCGT060204M-LS-P
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
トラスコ品番688-2272切刃長さ(mm)L:6.45コーティングMS7025コーナー半径(mm)RE:7適合被削材種M種チップ形状長方形厚さS(mm)0.4逃げ角(°)主/AN:7内接円IC(mm)2.38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする