曜日別特売
G150-90 ベルトスリング TRUSCO 57575667

ベルトスリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(m)9
最大使用荷重(t)5
内容量1本注文コード57575667品番G150-90
参考基準価格(税別)¥54,580販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
トラスコ品番286-9632グリーン(使用面)/オレンジ(裏面)全長(m)9アイ部幅(mm)60最大使用荷重(t)5ベルト寸法(mm)幅150×厚さ8アイの長さ(mm)425縫製部の長さ(mm)430アイの厚さ(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする