曜日別特売
G35-90 ベルトスリング TRUSCO 57575755

ベルトスリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(m)9
最大使用荷重(t)1.25
内容量1本注文コード57575755品番G35-90
参考基準価格(税別)¥13,720販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
トラスコ品番286-9608グリーン(使用面)/オレンジ(裏面)全長(m)9アイ部幅(mm)23最大使用荷重(t)1.25ベルト寸法(mm)幅35×厚さ8アイの長さ(mm)230縫製部の長さ(mm)220アイの厚さ(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする