曜日別特売
D06 鍛造KTクリップ ドブメッキ AIOULE(ふじわら) 57575998

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D06 鍛造KTクリップ ドブメッキ AIOULE(ふじわら) 57575998
D06 鍛造KTクリップ ドブメッキ AIOULE(ふじわら) 57575998

鍛造KTクリップ ドブメッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径M6
寸法G(mm)14
寸法L(mm)35
内容量1個注文コード57575998品番D06
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

ドブメッキ仕上げのワイヤークリップです。

用途ワイヤーの端末処理等に。質量(g)47寸法C(mm)30寸法E(mm)24.5寸法G(mm)14H(mm)16ねじ径M6寸法L(mm)35寸法S(mm)20材質鉄 ドブメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする