※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
鍛造KTクリップ ドブメッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径
M10
M6
M8
M10
M12
M14
M18
M20
寸法G(mm)
22
14
18
22
26
28
32
34
44
48
寸法L(mm)
46
35
40
46
50
60
65
75
80
100
110
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57576016
品番
D09
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ドブメッキ仕上げのワイヤークリップです。
用途
ワイヤーの端末処理等に。
質量(g)
112
寸法C(mm)
41
寸法E(mm)
29
寸法G(mm)
22
H(mm)
19
ねじ径
M10
寸法L(mm)
46
寸法S(mm)
24
材質
鉄 ドブメッキ