D18 鍛造KTクリップ ドブメッキ AIOULE(ふじわら) 57576068

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D18 鍛造KTクリップ ドブメッキ AIOULE(ふじわら) 57576068
D18 鍛造KTクリップ ドブメッキ AIOULE(ふじわら) 57576068

鍛造KTクリップ ドブメッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径M14
寸法G(mm)34
寸法L(mm)80
内容量1個注文コード57576068品番D18
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ドブメッキ仕上げのワイヤークリップです。

用途ワイヤーの端末処理等に。質量(g)450寸法C(mm)62寸法E(mm)53寸法G(mm)34H(mm)37ねじ径M14寸法L(mm)80寸法S(mm)50材質鉄 ドブメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする