※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
鍛造KTクリップ ドブメッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径
M18
M6
M8
M10
M12
M14
M18
M20
寸法G(mm)
44
14
18
22
26
28
32
34
44
48
寸法L(mm)
100
35
40
46
50
60
65
75
80
100
110
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57576077
品番
D22
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ドブメッキ仕上げのワイヤークリップです。
用途
ワイヤーの端末処理等に。
質量(g)
960
寸法C(mm)
78
寸法E(mm)
62
寸法G(mm)
44
H(mm)
43
ねじ径
M18
寸法L(mm)
100
寸法S(mm)
60
材質
鉄 ドブメッキ