※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
鍛造KTクリップ 生地
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径
M14
M6
M8
M10
M12
M14
M18
M20
寸法G(mm)
32
14
18
22
26
28
32
34
44
48
寸法L(mm)
75
35
40
46
50
60
65
75
80
100
110
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57576156
品番
A16
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
生地仕上げのワイヤークリップです。
用途
ワイヤーの端末処理等に。
質量(g)
350
寸法C(mm)
60
寸法E(mm)
48
寸法G(mm)
32
H(mm)
35
ねじ径
M14
寸法L(mm)
75
寸法S(mm)
45
材質
鉄 生地