KM-3 KMクリップ(ユニクロ マリアブル製) AIOULE(ふじわら) 57576199

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KM-3 KMクリップ(ユニクロ マリアブル製) AIOULE(ふじわら) 57576199
KM-3 KMクリップ(ユニクロ マリアブル製) AIOULE(ふじわら) 57576199

KMクリップ(ユニクロ マリアブル製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径W3/16
適合ワイヤ径(Φmm)3
内容量1個注文コード57576199品番KM-3
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
質量(g)15適合ワイヤ径(Φmm)3寸法C(mm)23寸法E(mm)14寸法G(mm)11寸法L(mm)25ねじ径W3/16材質鉄 ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする