※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
プレスワイヤクリップ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径
M3
M3
M4
M5
M6
M8
適合ワイヤ径(Φmm)
3
3
4
5
6
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57576226
品番
NWC-3
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。
被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。
質量(g)
4
適合ワイヤ径(Φmm)
3
ねじ径
M3
寸法d(mm)
2.6
寸法W(mm)
14
寸法B(mm)
7.5
寸法t(mm)
1
H(mm)
8
材質
SUS304ステンレス