※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
プレスワイヤクリップ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径
M5
M3
M4
M5
M6
M8
適合ワイヤ径(Φmm)
5
3
4
5
6
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57576244
品番
NWC-5
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。
被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。
質量(g)
15
適合ワイヤ径(Φmm)
5
ねじ径
M5
寸法d(mm)
4.4
寸法W(mm)
22
寸法B(mm)
12
寸法t(mm)
2
H(mm)
12
材質
SUS304ステンレス