曜日別特売
IWC-2 板型ワイヤクリップ(シングル) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576339

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IWC-2 板型ワイヤクリップ(シングル) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576339
IWC-2 板型ワイヤクリップ(シングル) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576339

板型ワイヤクリップ(シングル) ステンレス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)15
内容量1個注文コード57576339品番IWC-2
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

スマートなワイヤー等の止め金具です。

寸法B(mm)11寸法L(mm)15質量(g)4適合ワイヤ径(Φmm)1.5材質SUS304ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57576357
2023-12-19
用途: メンテナンス
製造業

記載通りの商品で、取付たところ期待通りの品物であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする