曜日別特売
IWC-4 板型ワイヤクリップ(シングル) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IWC-4 板型ワイヤクリップ(シングル) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576357
IWC-4 板型ワイヤクリップ(シングル) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576357

板型ワイヤクリップ(シングル) ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)20
内容量1個注文コード57576357品番IWC-4
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

スマートなワイヤー等の止め金具です。

寸法B(mm)16.5寸法L(mm)20質量(g)10適合ワイヤ径(Φmm)3材質SUS304ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57576357
2023-12-19
用途: メンテナンス
製造業

記載通りの商品で、取付たところ期待通りの品物であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする