曜日別特売
IWC-8W 板型ワイヤクリップ(ダブル) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IWC-8W 板型ワイヤクリップ(ダブル) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576454
IWC-8W 板型ワイヤクリップ(ダブル) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576454

板型ワイヤクリップ(ダブル) ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)75
内容量1個注文コード57576454品番IWC-8W
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スマートなワイヤー等の止め金具です。ダブルを使用すると1 個で取付けOK です。

質量(g)100適合ワイヤ径(Φmm)6寸法L(mm)75寸法B(mm)30材質SUS304ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする