曜日別特売
IC-5 板シンブル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC-5 板シンブル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576524
IC-5 板シンブル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576524

板シンブル ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)7
適合ロープ径(Φmm)5
内容量1個注文コード57576524品番IC-5
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

ステンレス製のシンブルで、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。板厚が薄く口が開いているので現場での使用に適しています。

適合ロープ径(Φmm)5材質ステンレス(SUS304)質量(g)4種類シンブル寸法L(mm)21寸法B(mm)7寸法D1(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする