※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
A型シンブル ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
10
6
10
12
14
16
18
21
適合ロープ径(Φmm)
8
6
8
9
10
12
14
16
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57576603
品番
AC-8
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ステンレス製のA型シンブルです。下部が割れていますので、他の商品を組み合わすことができます。強度が必要な場合に適しています。
適合ロープ径(Φmm)
8
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
40
種類
シンブル
寸法L(mm)
48
寸法B(mm)
10
寸法D1(mm)
22