曜日別特売
AC-14 A型シンブル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC-14 A型シンブル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576646
AC-14 A型シンブル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576646

A型シンブル ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)18
適合ロープ径(Φmm)14
内容量1個注文コード57576646品番AC-14
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ステンレス製のA型シンブルです。下部が割れていますので、他の商品を組み合わすことができます。強度が必要な場合に適しています。

適合ロープ径(Φmm)14材質ステンレス(SUS316)質量(g)140種類シンブル寸法L(mm)79寸法B(mm)18寸法D1(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする