※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
豆シンブル ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
8.5
7
8.5
10
適合ロープ径(Φmm)
6
5
6
7
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57576673
品番
MC-6
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ステンレス製の豆シンブルです。口が開いているので金具を入れるのが容易です。
質量(g)
5
寸法L(mm)
29
寸法B(mm)
8.5
寸法D1(mm)
12
材質
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
適合ロープ径(Φmm)
6