※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
豆シンブル ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
10
7
8.5
10
適合ロープ径(Φmm)
7
5
6
7
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57576689
品番
MC-7
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ステンレス製の豆シンブルです。口が開いているので金具を入れるのが容易です。
質量(g)
11
寸法L(mm)
35
寸法B(mm)
10
寸法D1(mm)
15
材質
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
適合ロープ径(Φmm)
7