曜日別特売
TB-F16 ターンバックル(フック) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-F16 ターンバックル(フック) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576777
TB-F16 ターンバックル(フック) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576777
TB-F16 ターンバックル(フック) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576777

ターンバックル(フック) ステンレス

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径W5/8
寸法L(mm)250
寸法L1(mm)370
内容量1個注文コード57576777品番TB-F16
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。

用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質SUS304ステンレス質量(g)1250ねじ径W5/8寸法L(mm)250寸法L1(mm)370寸法L2(mm)195寸法H(mm)120寸法S(mm)19使用荷重(kg)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57576716
2023-01-04
用途: 機械部品の吊り金具として使用
大健

熱のある場所の機械部品の吊り金具に使用しました。ニッケル製のものと違い荷重強度も強いようで選びました。実際に使用した際の状況は後日レビューしたいと思います。

対象商品 : 57576725
2023-01-04
用途: ヨットのライフライン張り込み支えに使用
つくば弦楽器工房製造業

定番部品につき特に改善点は無し。価格値下げ尚良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする