曜日別特売
KTB-F19 鉄 ターンバックル(フック) ユニクロメッキ AIOULE(ふじわら) 57576969

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTB-F19 鉄 ターンバックル(フック) ユニクロメッキ AIOULE(ふじわら) 57576969
KTB-F19 鉄 ターンバックル(フック) ユニクロメッキ AIOULE(ふじわら) 57576969

鉄 ターンバックル(フック) ユニクロメッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径W3/4
内容量1個注文コード57576969品番KTB-F19
参考基準価格(税別)¥6,360販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

鉄:ユニクロメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。

用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など質量(kg)1.75ねじ径W3/4寸法l(mm)300寸法S(mm)142寸法W(mm)21寸法L(Min)(mm)416寸法L(Max)(mm)640使用荷重(kg)550材質鉄 ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする