※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
セーフティターンバックル(戻りとめナット付) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径
W5/16
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57577023
品番
STB-F8B
参考基準価格(税別)
¥4,930
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
戻り止めナット付のステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。
用途
ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
質量(g)
195
寸法L(mm)
120
寸法W(mm)
21
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
105
寸法R(mm)
2.5
寸法L1(mm)
210
寸法L2(mm)
280
ねじ径
W5/16
使用荷重(kg)
120
材質
SUS304ステンレス