曜日別特売
STB-F9B セーフティターンバックル(戻りとめナット付) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57577039

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB-F9B セーフティターンバックル(戻りとめナット付) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57577039
STB-F9B セーフティターンバックル(戻りとめナット付) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57577039

セーフティターンバックル(戻りとめナット付) ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径W3/8
内容量1本注文コード57577039品番STB-F9B
参考基準価格(税別)¥6,610販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

戻り止めナット付のステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。

用途
ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
質量(g)310寸法L(mm)150寸法W(mm)26寸法A(mm)81.5寸法B(mm)130寸法R(mm)4寸法L1(mm)250寸法L2(mm)356ねじ径W3/8使用荷重(kg)160材質SUS304ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする