※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
ターンバックル(オーフ) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径
M5
M4
M5
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
M20
M22
M24
M6
M8
M10
M12
M16
寸法L(mm)
70
57
70
90
120
150
200
250
300
325
350
60
寸法L1(mm)
112
97
112
140
175
230
280
330
470
585
640
91
118
145
195
242
300
390
寸法L2(mm)
60
50
60
74
95
122
160
183
221
290
318
49
70
115
150
189
210
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577066
品番
TB-O5
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ステンレス製の両オ端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。
用途
ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
48
ねじ径
M5
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
112
寸法L2(mm)
60
寸法d(mm)
4
H(mm)
35
寸法A(mm)
10
使用荷重(kg)
130