TB-O5-316 ターンバックル(オーフ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57577163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-O5-316 ターンバックル(オーフ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57577163
TB-O5-316 ターンバックル(オーフ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57577163

ターンバックル(オーフ) ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径M5
寸法L(mm)70
寸法L1(mm)118
寸法L2(mm)60
内容量1個注文コード57577163品番TB-O5-316
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ステンレス製の両オ端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。

用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質SUS316ステンレス質量(g)42ねじ径M5寸法L(mm)70寸法L1(mm)118寸法L2(mm)60寸法d(mm)4.8H(mm)38寸法A(mm)9.5×10使用荷重(kg)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする