KTB-O16 鉄 ターンバックル(オーフ) クロ(生地) AIOULE(ふじわら) 57577258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTB-O16 鉄 ターンバックル(オーフ) クロ(生地) AIOULE(ふじわら) 57577258
KTB-O16 鉄 ターンバックル(オーフ) クロ(生地) AIOULE(ふじわら) 57577258

鉄 ターンバックル(オーフ) クロ(生地)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径W5/8
内容量1個注文コード57577258品番KTB-O16
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

鉄:クロ(生地)製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。

質量(kg)1.07ねじ径W5/8寸法l(mm)250寸法S(mm)120寸法L(Min)(mm)344寸法L(Max)(mm)538寸法b(mm)24使用荷重(kg)1300材質鉄 クロ(生地)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする