曜日別特売
KTB-O12 鉄 ターンバックル(オーフ) ユニクロメッキ AIOULE(ふじわら) 57577285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTB-O12 鉄 ターンバックル(オーフ) ユニクロメッキ AIOULE(ふじわら) 57577285
KTB-O12 鉄 ターンバックル(オーフ) ユニクロメッキ AIOULE(ふじわら) 57577285

鉄 ターンバックル(オーフ) ユニクロメッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径W1/2
内容量1個注文コード57577285品番KTB-O12
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

鉄:ユニクロメッキ製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。

質量(kg)0.58ねじ径W1/2寸法l(mm)200寸法S(mm)95寸法L(Min)(mm)274寸法L(Max)(mm)430寸法b(mm)19使用荷重(kg)800材質鉄 ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする