※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
鉄 ターンバックル(ストレート) クロ(生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
W3/4
W3/8
W1/2
W5/8
W3/4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577434
品番
KTB-S19
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
溶接用の鉄:クロ(生地)製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
質量(kg)
1.6
ねじ径
W3/4
寸法l(mm)
300
寸法S(mm)
140
寸法L(Min)(mm)
460
寸法L(Max)(mm)
690
寸法d(mm)
17
使用荷重(kg)
1900
材質
鉄 クロ(生地)