※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
鉄 ターンバックル(ストレート) ユニクロメッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
W3/8
W3/8
W1/2
W5/8
W3/4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577443
品番
KTB-S9
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
溶接用の鉄:ユニクロメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
質量(kg)
0.28
ねじ径
W3/8
寸法l(mm)
150
寸法S(mm)
70
寸法L(Min)(mm)
270
寸法L(Max)(mm)
382
寸法d(mm)
8.2
使用荷重(kg)
400
材質
鉄 ユニクロメッキ