KTB-S19 鉄 ターンバックル(ストレート) ユニクロメッキ AIOULE(ふじわら) 57577477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTB-S19 鉄 ターンバックル(ストレート) ユニクロメッキ AIOULE(ふじわら) 57577477
KTB-S19 鉄 ターンバックル(ストレート) ユニクロメッキ AIOULE(ふじわら) 57577477

鉄 ターンバックル(ストレート) ユニクロメッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径W3/4
内容量1個注文コード57577477品番KTB-S19
参考基準価格(税別)¥5,690販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

溶接用の鉄:ユニクロメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。

質量(kg)1.6ねじ径W3/4寸法l(mm)300寸法S(mm)140寸法L(Min)(mm)460寸法L(Max)(mm)690寸法d(mm)17使用荷重(kg)1900材質鉄 ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする