※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
枠式ターンバックル・ジョウ ステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径
W5/8
M5
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577574
品番
TB-16J
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
戻り止めナット付のステンレス製の枠付ターンバックル・ジョウです。
質量(g)
1380
ねじ径
W5/8
寸法L(mm)
250
寸法L1(mm)
353
寸法L2(mm)
190
寸法d(mm)
14
H(mm)
125
寸法S(mm)
220
寸法A(mm)
25
寸法W(mm)
40
使用荷重(kg)
800
材質
SUS304ステンレス