※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
ターンバックル・ジョウ ステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577635
品番
TB-16J-316
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
戻り止めナット付のステンレス製のターンバックル・ジョウです。
質量(g)
1100
ねじ径
M16
寸法L(mm)
250
寸法L1(mm)
314
寸法L2(mm)
185
寸法d(mm)
15.5
H(mm)
112
寸法S(mm)
17.3
寸法A(mm)
26
使用荷重(kg)
800
材質
SUS316ステンレス