※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
型打式ターンバックル(ジョウ) 鉄ドブメッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径(inch)
1/2
3/8
1/2
5/8
3/4
寸法L(mm)
345
182
192
269
345
202
279
355
507
210
287
363
515
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577687
品番
DTB-12J-12
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
鉄:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)製の型打式ターンバックル・ジョウです。
質量(kg)
1.18
ねじ径(inch)
1/2
寸法L(mm)
345
寸法W(mm)
33
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
10
寸法d(inch)
3/8
寸法H1(mm)
173
寸法H2(mm)
222
寸法L1(mm)
444
寸法L2(mm)
750
破断荷重(kN)
48.8
材質
鉄 ドブメッキ