曜日別特売
DTB-16J-9 型打式ターンバックル(ジョウ) 鉄ドブメッキ AIOULE(ふじわら) 57577705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DTB-16J-9 型打式ターンバックル(ジョウ) 鉄ドブメッキ AIOULE(ふじわら) 57577705
DTB-16J-9 型打式ターンバックル(ジョウ) 鉄ドブメッキ AIOULE(ふじわら) 57577705

型打式ターンバックル(ジョウ) 鉄ドブメッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径(inch)5/8
寸法L(mm)279
内容量1個注文コード57577705品番DTB-16J-9
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

鉄:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)製の型打式ターンバックル・ジョウです。

質量(kg)1.65ねじ径(inch)5/8寸法L(mm)279寸法W(mm)39寸法A(mm)20寸法B(mm)33寸法C(mm)13寸法d(inch)1/2寸法H1(mm)140寸法H2(mm)202寸法L1(mm)404寸法L2(mm)634破断荷重(kN)77.7材質鉄 ドブメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする