※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ガイドブシュ(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
57578004
品番
T-GGBSE25-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,240
この商品は
147
種類から選べます
他の種類を見る
ガイドピンがはまり合うブッシュです。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
255-9737
材質
高炭素クロム軸受鋼SUJ2
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
25
寸法t(mm)
8
寸法D(mm)
35
寸法l(mm)
25